スリーボンド
防錆潤滑剤 摺動部乾性潤滑 エアゾール
仕様
乾燥粉末スプレー
トラスコ品番
783-9952
材質
石油系炭化水素
色
白
質量(g)
140
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(100mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84938787
TB1810CL
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください