スリーボンド
ペーパーウエス 580カット
優れた吸収性を有するペーパーワイパーです。
色
白
長さ(m)
169
トラスコ品番
784-0047
材質
パルプ
質量(kg)
5
枚数
580カット
内容量
1巻(169m)
注意
※ホルダーは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84938805
TB6950AD
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください