9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。



頑固な接着剤はがしにとても有効です。温度調節機能が大変ありがたく作業効率に役立っています。
5mmのアクリル板を曲げるのには十分過ぎます、マキタは安心のブランドですね
初回購入時から、4ヶ月で熱風が出なくなり修理依頼、予備として再購入。温度調整ができることから、用途に合わせて複数のものを使い分ける必要がないこと、先端のアタッチメントが豊富で作業性が向上することに関しては高評価をつけられる。
届いた日に早速使いましたが流石マキタ製だと実感しました。
今までのは重かったのですが軽くて良かったです。
細かな設定が可能で、付属のノズル等の数も多い
工夫次第で、無限の作業性が広がる一台。
購入して半年で数回しか使用していないのに熱風が出なくなり、とても残念です。
数ある商品の中から、マキタと言う事だけで選びました。
性能は問題なし。
商品説明にあったのか、自分が見落としてたのか、届いた時にしっかりしたケースに入っていたのに驚き、喜びました、流石のマキタ。