曜日別特売

急速充電器DC18RF

急速充電器DC18RF - マキタ
(9件のレビュー)

新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分
充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。
充電完了メロディ付
低温-10℃充電可能
連続急速充電可能
バッテリ冷却ファン

長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50USBタイプA型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84939173DC18RF14.4~18V
16,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84939173
2024-01-25
用途: 休憩中の純正BATT充電
サービス業

18V6Aバッテリーを1時間未満で充電できます。昼食中に重宝します。冷却ファンが大きな音で鳴いてますが現場なので無問題ですね。隠しコマンドでメロディー音が選べるのが面白いです。

1が参考にしています
対象商品 : 84939173
2023-06-06
用途: 複数のマキタ電動器具を使用しており購入した。
武尊建設株式会社

マキタのヘッジトリマー、ハンヂイイタイプの芝刈りバリカン、インパクトとか津訳してます。

対象商品 : 84939173
2022-03-22
用途: 公園愛護会、緑地の草刈り
その他業種

2台目ですが、安心して使っており、充電時間も短く満足しております。

対象商品 : 84939173
2020-01-11
用途: 掃除機ようバッテリーの充電用に購入しました
サービス業

説明書がやや分かりにくい!使ってみて、ああこう言うことか、と思う項目が多々ありました。また、使用中の冷却用ファンの音が大きい。もう少し何とかならなったかと思う。その他は特に問題無くバッテリーのセット・取り外しも説明書無しで着脱でき、スマホ等の充電器よりはかなり大きく・重いが許容できる範囲です。冬に使用しており、夏の本体が充電中にどの程度昇温するのか確認したいとは思います。

2が参考にしています
対象商品 : 84939173
2020-03-19
用途: 自動車整備・環境整備など
自動車・二輪車・自転車関連業

何ら問題なく、急速充電しております。
信頼のmakitaさすがです。

対象商品 : 84939173
2019-11-03
用途: バッテリー充電
建設業・工事業

18v6ahバッテリーの充電が思ったより早かったので良かった

1が参考にしています
対象商品 : 84939173
2022-05-18
用途: 電動工具のバッテリー充電に使用しています。
明星大学教育・研究機関

メーカ製なので特段の問題はありません。しかし、工事などの現場に持ち込んで使用することを考えると、電源コードは問題ありの細さです。ここはケーブルを使う必要があります。改善点として今後、メーカに考えてもらいたい。

対象商品 : 84939173
2019-11-27
用途: マキタ掃除機用充電
その他業種

音が大きいが進捗状況が分かっていい。マキタの掃除機は使い勝手が良いので付属品として評価できる

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする