マキタ
SDS鉄工ドリル
材質
HSS
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84939383
A-66765
3
106
30
3
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84939392
A-66771
3.2
106
30
3.2
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84939408
A-66787
3.5
108
32
3.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
84939417
A-66793
3.8
111
34
3.8
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84939426
A-66802
4
118
38
4
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84939435
A-66818
4.2
118
38
4.2
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84939444
A-66824
4.5
121
39
4.5
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84939453
A-66830
5
127
43
5
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
84939462
A-66846
5.2
130
45
5.2
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84939478
A-66852
5.5
130
45
5.5
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84939487
A-66868
6
137
49
6
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
84939496
A-66874
6.5
140
51
6.5
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84939505
A-66880
7
140
51
7
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84939514
A-66896
8
149
57
8
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
84939523
A-66905
9
159
63
9
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84939532
A-66911
10
165
67
10
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください