曜日別特売

米々軒(マイマイケン) わかめご飯

米々軒(マイマイケン) わかめご飯 - ヤギショー米々軒(マイマイケン) わかめご飯 - ヤギショー

水またはお湯を注いで待つだけで、ふっくらご飯が手軽にできあがります。

保存期間(年)5セット内容アルファ化米・具袋・スプーン・脱酸素剤質量(g)115寸法(cm)16×16×8.6(最大)カロリー(kcal)370/100gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
8476537252011
19,500
18,980
20,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026
0227日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする