玄関用折りたたみ椅子 じゃませんでイ~スッ

玄関用折りたたみ椅子 じゃませんでイ~スッ - TANNER玄関用折りたたみ椅子 じゃませんでイ~スッ - TANNER玄関用折りたたみ椅子 じゃませんでイ~スッ - TANNER
(1件のレビュー)

低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。
"パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。
健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。
使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。
取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。
木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。

セット内容椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1材質椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板)耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84938193VFC‐300
4,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84938193
2018-12-11
用途: 省スペース化

こちらの商品には取り付けのためのロングドライバー、取り付けのための位置決めのガイド用紙もついています。メーカーのすばらしい配慮だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする