アイデアシート

アイデアシート - イノアックアイデアシート - イノアックアイデアシート - イノアックアイデアシート - イノアックアイデアシート - イノアックアイデアシート - イノアックアイデアシート - イノアックアイデアシート - イノアック
(2件のレビュー)

ソフトで軽く、クッション性に優れています。耐熱性、耐候性、保温性や退色性に優れています。
水を吸いません。ハサミ、カッターやポリエチレン用両面粘着テープ等で簡単に加工できます。

用途クッション材・敷き物・緩衝材や各種工作に材質発泡ポリエチレン縦(mm)450横(mm)450
注意
※火の近くでは使用しないでください。耐熱温度は、70℃位ですので、火気や、熱湯は避けてください。(アイロン台や、なべしきなどには使用しないでください。)
※発泡材のため、若干の伸縮があります。
※耐薬品性に優れますが、シンナー等で侵しますと侵される恐れがありますので注意して下さい。
※水泳補助具や、安全具としては使用しないで下さい。
※うるし塗りやニス仕上げなどの表面が柔らかい家具や高級家具の直置きは避けてください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84939706A02-45451袋(2枚)2
オープン
689
758(税込)
当日出荷
84939715A02-45451袋(2枚)2
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
84939724A02-45451袋(2枚)2
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
84939733A02-45451袋(2枚)2
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
84939742A05-45451枚5
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
84939758A05-45451枚5
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
84939767A05-45451枚5
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
84939785A10-45451枚10
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
84939794A10-45451枚10
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
84939803A10-45451枚10
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
84939812A10-45451枚10
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
84939828A15-45451枚15
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
84939776A05-45451枚5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650~/税込¥715~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84939715
2021-10-29
用途: 工具箱の中敷き
自動車・二輪車・自転車関連業

工具箱の中敷きに購入しました。家にあった蓋つきの木箱も塗装をして中敷きにこの商品を貼ったらちょっといい感じの道具入れになりました。薄手なので内容量にもほとんど影響せず、またカットもしやすいのでとても重宝しています。

対象商品 : 84939758
2019-02-03
用途: 工具箱の中敷き

中敷きのない工具箱を買ったので、これを入れた。5mmの商品にしたが、結構しっかりしているので3mmでも良かったかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3011:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする