イノアック
携帯ポンチョ ベリー暖ポンチョ
軽くてあったかい携帯ポンチョ。水・風シャットアウト!非常時ポンチョ(毛布がわりにも)
保温性に優れ、防風・防水効果バツグンです!
腰に巻いて使えるヒモ、持ち運びに便利なポーチ付き
用途
スポーツ観戦、つり・レジャーに!こたつ・ホットカーペットの下敷きに!避難所、野外待機、行列待ち、登山、ハイキングなど
付属品
ポーチ、ヒモ
材質
アルミ蒸着PETフィルム・発泡ポリエチレンシート
寸法(mm)
約 1400X1900
色
シルバー
内容量
1枚
注意
※火気に近づけないで下さい。火災の原因となることがあります。
※先の尖った物などで突かないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※乾燥した場所に保管してください。
※使用条件及び場所により、結露することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84939855
HSP-1419
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください