曜日別特売

軟質ウレタンフォーム

軟質ウレタンフォーム - イノアック軟質ウレタンフォーム - イノアック軟質ウレタンフォーム - イノアック軟質ウレタンフォーム - イノアック軟質ウレタンフォーム - イノアック軟質ウレタンフォーム - イノアック軟質ウレタンフォーム - イノアック
(2件のレビュー)

通気性が良く、優れた濾過性能があります。
ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。
水、中性洗剤で洗浄できます。

用途緩衝材やフィルターに材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)縦(mm)250横(mm)250内容量1枚
注意
※火の近くや屋外では使用しないで下さい。
※材質上、伸縮があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84939864UF10252510250250
オープン
709
780(税込)
当日出荷
84939873UF20252520250250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: エアフィルター製作に

商品画像ではもう少し細かく見えたが実物は
一番粗いモルトフィルターMF-8でした。
購入時は注意願います。

対象商品 : 84939864
2018-05-08
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

使用には問題なかったが粗さが分かりずらいので表記するかもう少しアップの写真を載せて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
703:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする