SOFT99
ステンレスメッキミガキ
ステンレス、鋳物、真ちゅう、クロームメッキ、アルミ製品の汚れ・サビを落とし輝きをよみがえらせます。
材質
主成分:研磨剤(29%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
キャップ:ポリプロピレン
チューブ:アルミ
用途
ステンレス・鋳物・真ちゅう・クロームメッキ・アルミ製品に使えます。サビの再発生を防ぐ効果があります。
幅(mm)
40
高さ(mm)
133
奥行(mm)
23
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(50g)
注意
※吸入飲用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84940144
20504
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください