曜日別特売

チョット塗りペイント皮革用

チョット塗りペイント皮革用 - SOFT99チョット塗りペイント皮革用 - SOFT99チョット塗りペイント皮革用 - SOFT99チョット塗りペイント皮革用 - SOFT99チョット塗りペイント皮革用 - SOFT99チョット塗りペイント皮革用 - SOFT99
(2件のレビュー)

靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に便利な筆塗りペイントです。革に対する密着力に優れ乾燥後も柔軟性があるので、曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。

用途革小物のキズ補修に。内容量(mL)12塗布面積(m2)0.08危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.012L危険物の性状非水溶性内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8494021420468ダークブラウン
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
8494022320467ブラウン
オープン
599
659(税込)
当日出荷
8494023220469ブラック
オープン
599
659(税込)
当日出荷
8494020520466オフホワイト
オープン
取扱い終了
8494024820465ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84940232
2019-10-30
用途: キズののある野球審判靴の補修
遠州鉄道株式会社運輸・通信業

二度塗り三度塗りするとキズが分からなくなりよかった。

対象商品 : 84940223
2019-04-14
用途: 革ジャンの補修
卸売・小売業

革ジャンの色よりは若干明るかったですが、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする