TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
伸縮吊戸下はさみ棚
55~95cm伸縮でもっと便利に。
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
耐荷重(kg)
棚段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84962815
HM2-90L
棚・フレーム:ステンレス、取付金具:亜鉛鋼板、樹脂部:ABS、PA6、PP
3
2段
550~950×260×447
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84962806
HM1-90L
棚・金属部:ステンレス、樹脂部:ABS、フレーム・ステンレス、取付金具・補助プレート・スチールに焼き付け塗装、つまみねじ・ステンレス、樹脂部:ナイロン
5
1段
505~950×260×304
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。