DNT(大日本塗料)
ビューハイメルG3
水系で環境に優しい。
乾燥が速い。
作業性に優れている。
用途
刷毛、ローラー、スプレー
粘度
23℃ 80~100KU
密度
23℃ 塗料 1.10~1.30 揮発分 1.00
希釈剤
水道水
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
刷毛、ローラー:5~10、エアレス:10~15
光沢
3分つや
膜厚
25μm/回
乾燥時間
5℃ 指触 1時間30分 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 1時間 30℃ 指触 20分 半硬化 40分
下地処理
素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。
塗装間隔
5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間
加熱残分(%)
40以上
標準塗布量(kg/m
2
)
刷毛、ローラー:0.11、エアレス:0.13
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
※塗装時の湿度、水分の影響
※塗装後、最低2時間位の間は雨や水がかからないようにする。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84942183
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 22-90B
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942192
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 25-90A
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942208
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 N-90
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942217
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 19-85B
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942226
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 22-90C
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942235
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 25-85B
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942244
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 N85
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942253
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 19-80C
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942262
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 22-80C
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942278
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 25-80C
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942287
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 N80
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942296
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 19-75C
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942305
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 22-75C
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942314
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 25-75C
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942323
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 N70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942332
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 19-65DA
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942348
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 22-60D
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942357
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 25-60D
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942366
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 N60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942375
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 19-90A
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942384
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 22-90B
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942393
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 25-90A
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942402
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 N-90
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942418
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 19-85B
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942427
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 22-90C
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942436
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 25-85B
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942445
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 N85
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942454
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 19-80C
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942463
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 22-80C
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942472
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 25-80C
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942488
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 N80
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942497
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 19-75C
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942506
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 22-75C
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942515
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 25-75C
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942524
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 N70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942533
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 19-65DA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942542
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 22-60D
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942558
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 25-60D
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942567
1A0TG
1缶(4kg)
淡彩 N60
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942174
1A0PH
1缶(16kg)
淡彩 19-90A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。