DNT(大日本塗料)
ビューハイメルG5
水系で環境に優しい。
乾燥が速い。
作業性に優れている。
用途
刷毛、ローラー、スプレー
粘度
23℃ 80~100KU
密度
23℃ 塗料 1.10~1.30 揮発分 1.00
希釈剤
水道水
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
刷毛、ローラー:5~10、エアレス:10~15
光沢
5分つや
膜厚
25μm/回
乾燥時間
5℃ 指触 1時間30分 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 1時間 30℃ 指触 20分 半硬化 40分
下地処理
素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。
塗装間隔
5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間
加熱残分(%)
40以上
標準塗布量(kg/m
2
)
刷毛、ローラー:0.11、エアレス:0.13
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
※塗装時の湿度、水分の影響
※塗装後、最低2時間位の間は雨や水がかからないようにする。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84942576
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 19-90A
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942585
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 22-90B
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942594
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 25-90A
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942603
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 N-90
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942612
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 19-85B
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942628
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 22-90C
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942637
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 25-85B
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942646
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 N85
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942655
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 19-80C
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942664
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 22-80C
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942673
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 25-80C
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942682
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 N80
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942698
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 19-75C
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942707
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 22-75C
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942716
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 25-75C
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942725
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 N70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942734
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 19-65DA
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942743
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 22-60D
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942752
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 25-60D
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942768
1A0PN
1缶(16kg)
淡彩 N60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84942777
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 19-90A
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942786
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 22-90B
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942795
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 25-90A
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942804
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 N-90
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942813
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 19-85B
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942822
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 22-90C
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942838
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 25-85B
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942847
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 N85
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942856
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 19-80C
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942865
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 22-80C
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942874
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 25-80C
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942883
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 N80
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942892
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 19-75C
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942908
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 22-75C
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942917
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 25-75C
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942926
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 N70
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942935
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 19-65DA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942944
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 22-60D
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942953
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 25-60D
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942962
1A0TQ
1缶(4kg)
淡彩 N60
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。