曜日別特売

ビラレス上塗

ビラレス上塗 - DNT(大日本塗料)

貼紙剥離効果にすぐれる。
耐候性にすぐれる。

用途刷毛、ローラー エアスプレー粘度23℃ 83KU主な用途密度23℃ 塗料 1.12 揮発分 0.85希釈剤ビラレス上塗シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量8L希釈率(%)刷毛、ローラー:0~5、エアレス:5~15光沢つや有り特性耐候膜厚40μm可使時間(時間)5℃ 最小 5 時間 20℃ 最小 4 時間 30℃ 最小 4 時間乾燥時間5℃ 指触 40 分 半硬化 18 時間 20℃ 指触 20 分 半硬化 8 時間 30℃ 指触 20分 半硬化 6 時間危険物の性状非水溶性調合比主剤:77 部、添加剤:10 部、硬化剤:13 部(重量比)加熱残分(%)62標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.20 、エアレス:0.25内容量1セット(8kg)
注意
※十分攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず専用シンナーをを使用する。
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84942987154FF淡彩 19-90A
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84942996154FF淡彩 22-90B
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943005154FF淡彩 25-90A
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943014154FF淡彩 N-90
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943023154FF淡彩 19-85B
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943032154FF淡彩 22-90C
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943048154FF淡彩 25-85B
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943057154FF淡彩 N85
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943066154FF淡彩 19-80C
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943075154FF淡彩 22-80C
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943084154FF淡彩 25-80C
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943093154FF淡彩 N80
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943102154FF淡彩 19-75C
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943118154FF淡彩 22-75C
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943127154FF淡彩 25-75C
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943136154FF淡彩 N70
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943145154FF淡彩 19-65DA
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943154154FF淡彩 22-60D
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943163154FF淡彩 25-60D
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943172154FF淡彩 N60
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする