曜日別特売

ビルデック

ビルデック - DNT(大日本塗料)
(1件のレビュー)

長期耐久性に優れる。
強い防かび効果を長期持続する。
作業性が優れる。

用途刷毛、ローラー、スプレー粘度23℃ 65~90KU密度23℃ 塗料 1.30±0.05 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:20~30光沢つや消し特性防カビ、耐久膜厚30μm/回乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1時間加熱残分(%)60~65標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.10、エアレス:0.13
注意
※十分攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
※標準使用量は平滑面を記入してある。
※警告
※引火性の液体である。
※有機溶剤中毒の恐れがある。
※健康に有害な物質を含有している。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8494319717981缶(4kg)4kg
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
8494320617991缶(4kg)赤錆4kg
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
8494321518001缶(4kg)オーカー4kg
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
8494322418011缶(4kg)4kg
オープン
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
849432331864Q1缶(16kg)16kg
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8494324218021缶(4kg)4kg
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
8494325818031缶(4kg)4kg
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
8494326718041缶(16kg)16kg
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849432761833Q1缶(4kg)4kg
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
849432851934B1缶(16kg)淡彩 19-90A16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849432941934B1缶(16kg)淡彩 22-90B16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849433031934B1缶(16kg)淡彩 25-90A16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849433121934B1缶(16kg)淡彩 N-9016kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849433281934B1缶(16kg)淡彩 19-85B16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849433371934B1缶(16kg)淡彩 22-90C16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849433461934B1缶(16kg)淡彩 25-85B16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849433551934B1缶(16kg)淡彩 N8516kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849433641934B1缶(16kg)淡彩 19-80C16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849433731934B1缶(16kg)淡彩 22-80C16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849433821934B1缶(16kg)淡彩 25-80C16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849433981934B1缶(16kg)淡彩 N8016kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849434071934B1缶(16kg)淡彩 19-75C16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849434161934B1缶(16kg)淡彩 22-75C16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849434251934B1缶(16kg)淡彩 25-75C16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849434341934B1缶(16kg)淡彩 N7016kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849434431934B1缶(16kg)淡彩 19-65DA16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849434521934B1缶(16kg)淡彩 22-60D16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849434681934B1缶(16kg)淡彩 25-60D16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849434771934B1缶(16kg)淡彩 N6016kg
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849434861934A1缶(4kg)淡彩 19-90A4kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849434951934A1缶(4kg)淡彩 22-90B4kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849435041934A1缶(4kg)淡彩 25-90A4kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849435131934A1缶(4kg)淡彩 N-904kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849435221934A1缶(4kg)淡彩 19-85B4kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849435381934A1缶(4kg)淡彩 22-90C4kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849435471934A1缶(4kg)淡彩 25-85B4kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849435561934A1缶(4kg)淡彩 N854kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849435651934A1缶(4kg)淡彩 19-80C4kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849435741934A1缶(4kg)淡彩 22-80C4kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849435831934A1缶(4kg)淡彩 25-80C4kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849435921934A1缶(4kg)淡彩 N804kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849436081934A1缶(4kg)淡彩 19-75C4kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849436171934A1缶(4kg)淡彩 22-75C4kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849436261934A1缶(4kg)淡彩 25-75C4kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849436351934A1缶(4kg)淡彩 N704kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849436441934A1缶(4kg)淡彩 19-65DA4kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849436531934A1缶(4kg)淡彩 22-60D4kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849436621934A1缶(4kg)淡彩 25-60D4kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
849436781934A1缶(4kg)淡彩 N604kg
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84943242
2021-07-27
用途: 塗装
サービス業

つや消しの黒が欲しかったがやっと見つけました。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする