曜日別特売

ビルデックNEO

ビルデックNEO - DNT(大日本塗料)

ヤニ、シミ抑え効果が大きい。
長期耐久性に優れる。
強い防かび効果を長期持続する。
作業性が優れる。

用途刷毛、ローラー、スプレー粘度23℃ 65~90KU密度23℃ 塗料 1.50±0.05 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛、ローラー:5~10、エアレス:20~30光沢つや消し特性防カビ、耐久膜厚30μm/回乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間加熱残分(%)70~75標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.11、エアレス:0.14
注意
※十分攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
※標準使用量は平滑面を記入してある。
※警告
※引火性の液体である。
※有機溶剤中毒の恐れがある。
※健康に有害な物質を含有している。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84943696131SE1缶(16kg)淡彩 19-90A16kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943705131SE1缶(16kg)淡彩 22-90B16kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943714131SE1缶(16kg)淡彩 25-90A16kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943723131SE1缶(16kg)淡彩 N-9016kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943732131SE1缶(16kg)淡彩 19-85B16kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943748131SE1缶(16kg)淡彩 22-90C16kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943757131SE1缶(16kg)淡彩 25-85B16kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943766131SE1缶(16kg)淡彩 N8516kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943775131SE1缶(16kg)淡彩 19-80C16kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943784131SE1缶(16kg)淡彩 22-80C16kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943793131SE1缶(16kg)淡彩 25-80C16kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943802131SE1缶(16kg)淡彩 N8016kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943818131SE1缶(16kg)淡彩 19-75C16kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943827131SE1缶(16kg)淡彩 22-75C16kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943836131SE1缶(16kg)淡彩 25-75C16kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943845131SE1缶(16kg)淡彩 N7016kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943854131SE1缶(16kg)淡彩 19-65DA16kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943863131SE1缶(16kg)淡彩 22-60D16kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943872131SE1缶(16kg)淡彩 25-60D16kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943888131SE1缶(16kg)淡彩 N6016kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84943897131SD1缶(4kg)淡彩 19-90A4kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943906131SD1缶(4kg)淡彩 22-90B4kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943915131SD1缶(4kg)淡彩 25-90A4kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943924131SD1缶(4kg)淡彩 N-904kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943933131SD1缶(4kg)淡彩 19-85B4kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943942131SD1缶(4kg)淡彩 22-90C4kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943958131SD1缶(4kg)淡彩 25-85B4kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943967131SD1缶(4kg)淡彩 N854kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943976131SD1缶(4kg)淡彩 19-80C4kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943985131SD1缶(4kg)淡彩 22-80C4kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84943994131SD1缶(4kg)淡彩 25-80C4kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944003131SD1缶(4kg)淡彩 N804kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944012131SD1缶(4kg)淡彩 19-75C4kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944028131SD1缶(4kg)淡彩 22-75C4kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944037131SD1缶(4kg)淡彩 25-75C4kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944046131SD1缶(4kg)淡彩 N704kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944055131SD1缶(4kg)淡彩 19-65DA4kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944064131SD1缶(4kg)淡彩 22-60D4kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944073131SD1缶(4kg)淡彩 25-60D4kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944082131SD1缶(4kg)淡彩 N604kg
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする