ビルデックグリーン

ビルデックグリーン - DNT(大日本塗料)

臭気が少ない。
イソパラフィン系溶剤を使用しており、人と環境に悪影響が少ない。
強い防かび効果と耐久性を長期持続する。
作業性、仕上がりがよい。

用途刷毛、ローラー、スプレー粘度23℃ 85~100KU密度23℃ 塗料 1.25~1.45 揮発分 0.76希釈剤ビルデックグリーンシンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:20~30光沢つや消し特性防カビ、耐久膜厚30μm/回乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間加熱残分(%)70~75標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
注意
※十分攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
※標準使用量は平滑面を記入してある。
※警告
※引火性の液体である。
※有機溶剤中毒の恐れがある。
※健康に有害な物質を含有している。
全47種類を絞り込む
内容量
47種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84944098144RX1缶(16kg)淡彩 19-90A16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944107144RX1缶(16kg)淡彩 22-90B16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944116144RX1缶(16kg)淡彩 25-90A16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944125144RX1缶(16kg)淡彩 N-9016kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944134144RX1缶(16kg)淡彩 19-85B16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944143144RX1缶(16kg)淡彩 22-90C16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944152144RX1缶(16kg)淡彩 25-85B16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944168144RX1缶(16kg)淡彩 N8516kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944177144RX1缶(16kg)淡彩 19-80C16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944186144RX1缶(16kg)淡彩 22-80C16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944195144RX1缶(16kg)淡彩 25-80C16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944204144RX1缶(16kg)淡彩 N8016kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944213144RX1缶(16kg)淡彩 19-75C16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944222144RX1缶(16kg)淡彩 22-75C16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944238144RX1缶(16kg)淡彩 25-75C16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944247144RX1缶(16kg)淡彩 N7016kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944256144RX1缶(16kg)淡彩 19-65DA16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944265144RX1缶(16kg)淡彩 22-60D16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944274144RX1缶(16kg)淡彩 25-60D16kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944283144RX1缶(16kg)淡彩 N6016kg
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944292144RW1缶(4kg)淡彩 19-90A4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944308144RW1缶(4kg)淡彩 22-90B4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944317144RW1缶(4kg)淡彩 25-90A4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944326144RW1缶(4kg)淡彩 N-904kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944335144RW1缶(4kg)淡彩 19-85B4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944344144RW1缶(4kg)淡彩 22-90C4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944353144RW1缶(4kg)淡彩 25-85B4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944362144RW1缶(4kg)淡彩 N854kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944378144RW1缶(4kg)淡彩 19-80C4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944387144RW1缶(4kg)淡彩 22-80C4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944396144RW1缶(4kg)淡彩 25-80C4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944405144RW1缶(4kg)淡彩 N804kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944414144RW1缶(4kg)淡彩 19-75C4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944423144RW1缶(4kg)淡彩 22-75C4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944432144RW1缶(4kg)淡彩 25-75C4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944448144RW1缶(4kg)淡彩 N704kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944457144RW1缶(4kg)淡彩 19-65DA4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944466144RW1缶(4kg)淡彩 22-60D4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944475144RW1缶(4kg)淡彩 25-60D4kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944484144RW1缶(4kg)淡彩 N604kg
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944493144RP1缶(4kg)4kg
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944502144RQ1缶(4kg)赤錆4kg
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944518144UD1缶(4kg)オーカー4kg
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944527144RR1缶(4kg)4kg
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944536144RS1缶(4kg)4kg
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944545144RT1缶(4kg)4kg
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
84944554144RV1缶(16kg)16kg
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする