曜日別特売

ビルデックグロスNEXT

ビルデックグロスNEXT - DNT(大日本塗料)

弱溶剤一液形で作業性に優れる。
防カビ性、防藻性を有する。
優れた光沢と肉持感。
汚れにくく、色むらのない美しい仕上がり。

用途刷毛、ローラー、スプレー粘度23℃ 75~100KU密度23℃ 塗料 0.90~1.20 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛、ローラー:0~10、エアレス:10~20光沢つや有り特性防藻、防カビ膜厚30μm/回乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 2時間 20℃ 指触 20分 半硬化 40分 30℃ 指触 15分 半硬化 30分危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 30時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 16時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 12時間 最大 1ヶ月加熱残分(%)57~63(白)標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
注意
※十分攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ずシンナーを使用する。
※珪酸カルシウム板のシーラーは、マイティー一液エポシーラーを使用する。
※本塗料は2層目の塗り重ね間隔が短いと、1層目を再溶解して仕上がり外観を損ねる可能性がありますのでご注意ください。
※警告
※引火性の液体である。
※有機溶剤中毒の恐れがある。
※健康に有害な物質を含有している。
全47種類を絞り込む
内容量
47種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84944588100RB71缶(16kg)淡彩 19-90A16L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944597100RB71缶(16kg)淡彩 22-90B16L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944606100RB71缶(16kg)淡彩 25-90A16L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944615100RB71缶(16kg)淡彩 N-9016L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944624100RB71缶(16kg)淡彩 19-85B16L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944633100RB71缶(16kg)淡彩 22-90C16L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944642100RB71缶(16kg)淡彩 25-85B16L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944658100RB71缶(16kg)淡彩 N8516L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944667100RB71缶(16kg)淡彩 19-80C16L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944676100RB71缶(16kg)淡彩 22-80C16L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944685100RB71缶(16kg)淡彩 25-80C16L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944694100RB71缶(16kg)淡彩 N8016L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944703100RB71缶(16kg)淡彩 19-75C16L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944712100RB71缶(16kg)淡彩 22-75C16L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944728100RB71缶(16kg)淡彩 25-75C16L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944737100RB71缶(16kg)淡彩 N7016L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944746100RB71缶(16kg)淡彩 19-65DA16L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944755100RB71缶(16kg)淡彩 22-60D16L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944764100RB71缶(16kg)淡彩 25-60D16L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944773100RB71缶(16kg)淡彩 N6016L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84944782100RB61缶(4kg)淡彩 19-90A4L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944798100RB61缶(4kg)淡彩 22-90B4L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944807100RB61缶(4kg)淡彩 25-90A4L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944816100RB61缶(4kg)淡彩 N-904L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944825100RB61缶(4kg)淡彩 19-85B4L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944834100RB61缶(4kg)淡彩 22-90C4L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944843100RB61缶(4kg)淡彩 25-85B4L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944852100RB61缶(4kg)淡彩 N854L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944868100RB61缶(4kg)淡彩 19-80C4L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944877100RB61缶(4kg)淡彩 22-80C4L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944886100RB61缶(4kg)淡彩 25-80C4L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944895100RB61缶(4kg)淡彩 N804L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944904100RB61缶(4kg)淡彩 19-75C4L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944913100RB61缶(4kg)淡彩 22-75C4L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944922100RB61缶(4kg)淡彩 25-75C4L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944938100RB61缶(4kg)淡彩 N704L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944947100RB61缶(4kg)淡彩 19-65DA4L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944956100RB61缶(4kg)淡彩 22-60D4L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944965100RB61缶(4kg)淡彩 25-60D4L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944974100RB61缶(4kg)淡彩 N604L
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944983100R8V1缶(4kg)4L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84944992100R8W1缶(4kg)赤錆4L
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
84945008100R8X1缶(4kg)4L
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84945017100R8Y1缶(4kg)4L
オープン
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
84945026100R8Z1缶(4kg)4L
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
84945035100R901缶(4kg)4L
オープン
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
84945044100R911缶(16kg)16L
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする