曜日別特売

ビルデックセミグロス

ビルデックセミグロス - DNT(大日本塗料)

弱溶剤使用で塩化ビニル樹脂系塗料と同等の性能を発揮。
強い防かび性で湿気の多い壁面に最適。
しっとりとしたスエード調の仕上がりとなる。
汚れにくいセミグロスタイプ。

用途刷毛、ローラー、スプレー粘度23℃ 85~110KU主な用途密度23℃ 塗料 1.30±0.05 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:25~30光沢5分つや特性防カビ膜厚20μm/回乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 5時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 8時間 20℃ 最小 4時間 30℃ 最小 3時間加熱残分(%)55~60標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
注意
※十分攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
※上塗色と同一色の使用をおすすめします。
※この上のビルデックの塗装は避けること。塗膜の異常(チヂミ、ワレ等)を生じることがある。
※警告
※引火性の液体である。
※有機溶剤中毒の恐れがある。
※健康に有害な物質を含有している。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
849450531838H1缶(16kg)淡彩 19-90A16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849450621838H1缶(16kg)淡彩 22-90B16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849450781838H1缶(16kg)淡彩 25-90A16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849450871838H1缶(16kg)淡彩 N-9016L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849450961838H1缶(16kg)淡彩 19-85B16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849451051838H1缶(16kg)淡彩 22-90C16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849451141838H1缶(16kg)淡彩 25-85B16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849451231838H1缶(16kg)淡彩 N8516L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849451321838H1缶(16kg)淡彩 19-80C16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849451481838H1缶(16kg)淡彩 22-80C16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849451571838H1缶(16kg)淡彩 25-80C16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849451661838H1缶(16kg)淡彩 N8016L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849451751838H1缶(16kg)淡彩 19-75C16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849451841838H1缶(16kg)淡彩 22-75C16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849451931838H1缶(16kg)淡彩 25-75C16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849452021838H1缶(16kg)淡彩 N7016L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849452181838H1缶(16kg)淡彩 19-65DA16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849452271838H1缶(16kg)淡彩 22-60D16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849452361838H1缶(16kg)淡彩 25-60D16L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849452451838H1缶(16kg)淡彩 N6016L
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849452541838J1缶(4kg)淡彩 19-90A4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849452631838J1缶(4kg)淡彩 22-90B4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849452721838J1缶(4kg)淡彩 25-90A4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849452881838J1缶(4kg)淡彩 N-904L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849452971838J1缶(4kg)淡彩 19-85B4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849453061838J1缶(4kg)淡彩 22-90C4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849453151838J1缶(4kg)淡彩 25-85B4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849453241838J1缶(4kg)淡彩 N854L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849453331838J1缶(4kg)淡彩 19-80C4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849453421838J1缶(4kg)淡彩 22-80C4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849453581838J1缶(4kg)淡彩 25-80C4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849453671838J1缶(4kg)淡彩 N804L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849453761838J1缶(4kg)淡彩 19-75C4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849453851838J1缶(4kg)淡彩 22-75C4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849453941838J1缶(4kg)淡彩 25-75C4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849454031838J1缶(4kg)淡彩 N704L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849454121838J1缶(4kg)淡彩 19-65DA4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849454281838J1缶(4kg)淡彩 22-60D4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849454371838J1缶(4kg)淡彩 25-60D4L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
849454461838J1缶(4kg)淡彩 N604L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
8494545540641缶(16kg)16L
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする