DNT(大日本塗料)
ボイル油A
油性塗料、合成樹脂調合ペイントに混ぜて使用する。
シンナー希釈と比べて、仕上がりの光沢が良好である。
色
透明
粘度
23℃ 60~80cSt
密度
23℃ 塗料0.93±0.05 揮発分 0.80
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
危険物の数量
16L
光沢
つや有り
乾燥時間
20℃ 24時間
加熱残分(%)
93~98
内容量
1缶(16L)
注意
※十分に攪拌し、均一な塗料状態にする。
※希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
※他種塗料との混合は、性能が低下することがあるので避ける。
※警告
※可燃性の液体である。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84946313
1B4TC
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません