曜日別特売

床コートアクリル

床コートアクリル - DNT(大日本塗料)

堅くて美しい塗膜に仕上がる。
耐水性、耐アルカリ性、耐油性、密着性に優れる。
塗装作業が簡単で刷毛、ローラーで塗装できる。

用途刷毛、ローラー主成分アクリル系粘度23℃ 85~110KU主な用途密度23℃ 塗料 1.20±0.05 揮発分 0.85希釈剤ビニローゼシンナーB危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)1光沢つや有り特性密着性、耐油、耐水、耐アルカリ膜厚20μm/回乾燥時間5℃ 指触 40分 半硬化 3時間 20℃ 指触 15分 半硬化 40分 30℃ 指触 10分 半硬化 30分危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。塗装間隔5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間加熱残分(%)53~58標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
※他種塗料との混合は、性能が低下することがあるので避ける。
※強度の耐水性や耐薬品性が要求される場合は、エポキシ系(メーカー製品ではレジフロアー)を塗装してください。
※引火性の液体である。
※有機溶剤中毒の恐れがある。
※健康に有害な物質を含有している。
全40種類を絞り込む
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
849464441892D1缶(15kg)淡彩 19-90A16L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849464531892D1缶(15kg)淡彩 22-90B16L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849464621892D1缶(15kg)淡彩 25-90A16L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849464781892D1缶(15kg)淡彩 N-9016L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849464871892D1缶(15kg)淡彩 19-85B16L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849464961892D1缶(15kg)淡彩 22-90C16L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849465051892D1缶(15kg)淡彩 25-85B16L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849465141892D1缶(15kg)淡彩 N8516L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849465231892D1缶(15kg)淡彩 19-80C16L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849465321892D1缶(15kg)淡彩 22-80C16L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849465481892D1缶(15kg)淡彩 25-80C16L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849465571892D1缶(15kg)淡彩 N8016L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849465661892D1缶(15kg)淡彩 19-75C16L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849465751892D1缶(15kg)淡彩 22-75C16L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849465841892D1缶(15kg)淡彩 25-75C16L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849465931892D1缶(15kg)淡彩 N7016L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849466021892D1缶(15kg)淡彩 19-65DA16L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849466181892D1缶(15kg)淡彩 22-60D16L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849466271892D1缶(15kg)淡彩 25-60D16L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
849466361892D1缶(15kg)淡彩 N6016L
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84946645188AH1缶(4kg)淡彩 19-90A4L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946654188AH1缶(4kg)淡彩 22-90B4L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946663188AH1缶(4kg)淡彩 25-90A4L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946672188AH1缶(4kg)淡彩 N-904L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946688188AH1缶(4kg)淡彩 19-85B4L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946697188AH1缶(4kg)淡彩 22-90C4L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946706188AH1缶(4kg)淡彩 25-85B4L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946715188AH1缶(4kg)淡彩 N854L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946724188AH1缶(4kg)淡彩 19-80C4L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946733188AH1缶(4kg)淡彩 22-80C4L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946742188AH1缶(4kg)淡彩 25-80C4L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946758188AH1缶(4kg)淡彩 N804L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946767188AH1缶(4kg)淡彩 19-75C4L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946776188AH1缶(4kg)淡彩 22-75C4L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946785188AH1缶(4kg)淡彩 25-75C4L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946794188AH1缶(4kg)淡彩 N704L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946803188AH1缶(4kg)淡彩 19-65DA4L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946812188AH1缶(4kg)淡彩 22-60D4L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946828188AH1缶(4kg)淡彩 25-60D4L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84946837188AH1缶(4kg)淡彩 N604L
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする