汚染防止に優れる。
長期耐候性、光沢保持性に優れる。
弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できる。
各種下地に対して巾広く適応できる。
用途刷毛、ローラー、スプレー粘度80~105KU密度23℃ 塗料 0.90~1.20 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)刷毛、ローラー 5~10 エアレス 20~30光沢つや有り膜厚25μm/回乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 4時間 20℃ 指触 20分 半硬化 2時間 30℃ 指触 15分 半硬化 1時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 4時間 最大 7日 20℃ 最小 2時間 最大 7日 30℃ 最小 1.5時間 最大 7日調合比主剤90部:硬化剤10部(重量比)加熱残分(%)50~70標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.11、エアレス: 0.13内容量1セット(15kg)