曜日別特売

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 335 タイプ(クイック式)

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 335 タイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 335 タイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 335 タイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 335 タイプ(クイック式) - ノーブランド
(1件のレビュー)

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。

適合LBP843Ci/842C/841C/9660Ci/9520Cグリーン購入法適合種別クイック式タイプトナーカートリッジ 335適合メーカーCANONサービス分類リサイクル・リビルト内容量1本
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
適合純正型番
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
適合メーカー
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84954756トナーカートリッジ335 ブラック (クイック式リサイクル)LBP843Ci/842C/841C/9660Ci/9520Cブラック8673B001 CRG-335BLK13000CANONクイック式
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84954765トナーカートリッジ335 シアン (クイック式リサイクル)LBP843Ci/842C/841C/9660Ci/9520Cシアン8672B001 CRG-335CYN16500CANONクイック式
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
84954774トナーカートリッジ335 マゼンタ (クイック式リサイクル)LBP843Ci/842C/841C/9660Ci/9520Cマゼンタ8671B001 CRG-335MAG16500CANONクイック式
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
84954783トナーカートリッジ335 イエロー (クイック式リサイクル)LBP843Ci/842C/841C/9660Ci/9520Cイエロー8670B001 CRG-335YEL16500CANONクイック式
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84954765
2021-05-21
用途: プリンター
有限会社田原建設工業

回収も無料でして頂きまして、ありがたいです。
今後共どうぞよろしくお願い致します。 田原

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする