【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPC3T35 タイプ(クイック式)

【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ  EPSON LPC3T35 タイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ  EPSON LPC3T35 タイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ  EPSON LPC3T35 タイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ  EPSON LPC3T35 タイプ(クイック式) - ノーブランド

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。

タイプLPC3T35サービス分類リサイクル・リビルト内容量1本
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
適合メーカー
種別
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84955002LPC3T35K (クイック式リサイクル)ブラックLP-S6160EPSONクイック式4100
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
84955018LPC3T35C (クイック式リサイクル)シアンLP-S6160EPSONクイック式3700
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
84955027LPC3T35M (クイック式リサイクル)マゼンタLP-S6160EPSONクイック式3700
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
84955036LPC3T35Y (クイック式リサイクル)イエローLP-S6160EPSONクイック式3700
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする