CONTEC(コンテック)
CONPROSYSスタック RS422/485 2ch
S-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズ
CONPROSYS 1U
伝送速度(bps)
15~921600
使用コネクタ
2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
チャネル数
2ch×RS-422A、485(非同期)
バス仕様
CONPROSYSスタック
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84954442
CPS-COM-2PD
¥
34,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください