曜日別特売
モノタロウ

カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用

カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用 - モノタロウカラーソケットアダプター セット 電動ドリル用 - モノタロウカラーソケットアダプター セット 電動ドリル用 - モノタロウ
(44件のレビュー)

ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。
インパクト対応です。
六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。

用途
建築・建設現場での組立、解体作業に。
ボルト・ナットなどの着脱に。
セット内容6.35、9.5、12.7材質クロムバナジウム鋼全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2六角軸対辺(mm)6.35内容量1セット(3個)
注意
※規定トルク内で正しく安全にご使用ください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88601643-
889
978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 施設内の修繕
医療・福祉・介護関連業

建物内の色々な修理に様々なサイズのソケットレンチがありアダプターが違うのでセットになっているとそれぞれ個別で購入せずに済み色分けされているので一目で必要なアダプターが探せて仕事の効率が上がるので助かっています。

2025-12-06
用途: 工場内整備

モノタロウブランドとゆうことで価格もおさえられてひじょうに満足しました。

2025-08-27
用途: 電動ドライバーでの作業用に購入
製造業

電動ドライバーでの作業用に購入しました。問題なく使用出来ます。色でサイズが判りやすく助かります。

2025-02-14
用途: 電気工事
合同会社フジメンテックサービス業

直近の現場で必要になった際に、即日発送してすぐに届いたので大変助かりました。
3本セットでリーズナブルな価格で、色分けしてあるので道具箱のなかから直感的にとることができる点が良かったです。
ソケットとのはめあい等、使用感も今のところ問題ありません。

1が参考にしています
2025-06-09
用途: 電動ドリルでソケットを回す
製造業

すぐに届きました.
すぐに使えました.
ありがとうございました.

2025-02-22
用途: 車・農機具・建機の整備に使用
農・林・水産業

車・農機具・建機の整備に使用していますが
普通のソケットが使用出来て大変助かります。
3種類のアダプターがあるので、ソケットが無駄にならず
気に入っています。
もう少し早く買えば良かった。

2024-08-30
用途: 空調設備、機械のメンテナンス、電工
拓新工業

あらゆる仕事に使い分ける出来ます。いちいち変えながら使用してましたが、先にコマに付けて使い分ける出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 88601643
2024-04-05
用途: 車両等整備時
サービス業

ハードユースではコマのほうが不安ですが、
弱いインパクトで時折DIYする程度では十分です。
自宅用に続いて社用でリターン購入です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする