曜日別特売
モノタロウ

ヘックスローブビットソケット セット

ヘックスローブビットソケット セット - モノタロウヘックスローブビットソケット セット - モノタロウヘックスローブビットソケット セット - モノタロウ
(31件のレビュー)

使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。

用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。差込角(mm)9.5セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50材質(ソケット)50BB30(ビット)6150全長(mm)48(ビットソケット)、165(ホルダー)先端形状ヘックスローブ内容量1セット(7個)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88236487-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88236487
2025-10-14
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

柔い、安いだけあってトルクをかける作業には向かない。

1が参考にしています
2025-02-01
用途: 自動車修理時
包原モータース

以前使っていたのが錆びて急きょ必要になりこちらを購入しました。
とりあえず使えてます。コスパいいです。過大なトルクがかかる場合は
負けてしまうかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 88236487
2025-04-16
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

今まで、単品L字型を用いてましたがネジを舐めることもあり、この商品を購入。
トルクスネジは扱う機会が少ないのですが、セットでこの価格なのは助かります。

対象商品 : 88236487
2025-04-03
用途: 自転車のメンテナンス。

EMTBのモーター取り外しに使用していますが工具の精度的にも問題ありません。

対象商品 : 88236487
2024-06-19
用途: メンテナンス作業
浩花園農・林・水産業

ホイールのピアスボルトを外そうと思い購入サイズがわからないのでセット品を。45でした。
ピアスボルトがプラスチック製の様で45でガタツキがあるので使用しませんでしたがビットがなかったので他の時に使いたいと思います。

対象商品 : 88236487
2023-12-26
用途: バイク整備
大嶋クリップ製造業

他社の100種類あるビットセットと迷ったが、使わない種類がいくらあっても無駄だし、1本のハンドルにすぐ付け替えできるソケットタイプを選択。収納もスッキリできる。

1が参考にしています
対象商品 : 88236487
2024-03-27
用途: 車DIY作業
株式会社アメリカンボウリングサービスサービス業

全く問題なく使えます 仕事で使うわけではないのでリーズナブルでありがたい

対象商品 : 88236487
2023-05-07
用途: バイクのメンテナンス
有限会社 西村眼鏡店卸売・小売業

頻繁に使用する訳ではないので安くて助かります。今回必要だったサイズは1種のみでしたら、他サイズもいざ必要になった時用にあると安心。使用感も特に問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする