曜日別特売

グロスチェッカ(光沢計)

グロスチェッカ(光沢計) - HORIBAグロスチェッカ(光沢計) - HORIBA

測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:
測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。
校正はワンタッチで可能。:
本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。
測定角60°/20°切り替え方式。:
一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。

測定範囲0~100
注意
※IG-331の20°測定は60°測定で測った際の光沢度が70以上の対象物でご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
再現性
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
表示範囲
連続使用可能時間
測定面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06847041IG-3311台±5%F.S. ±1digit以内140×75×34(本体)
88×30×45(光学系)
0~199(分解能1)50時間以上(60°測定)3×6mmの楕円、(20°測定)3×4mmの楕円
69,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
02000196IG-3301個±5%F.S.±1digit以内75×34×140(本体)、30×45×88(測定計)0~19915時間以上6×3mm楕円
45,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02000196IG-33006847041IG-331IG-330 グロスチェッカ(光沢計) HORIBA 06847041グロスチェッカ(光沢計)HORIBA1台
66,980
税込73,678
ワンタッチで自動2点校正(60度/20度)が可能になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする