曜日別特売

シルバー M型標準ノギス

シルバー M型標準ノギス - SK(新潟精機)
用途外径、内径、段差、深さの測定(4WAY)仕様シルバー加工仕上げ最小読取値(mm)0.05デプスバー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02802362VC-1016023304250
1,800
取扱い終了
02802371VC-1523431405478
2,900
取扱い終了
02802387VC-2029931505490
4,200
取扱い終了
02802396VC-30409355659102
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする