CHINO(チノー)
ワイヤレス伝送装置(4~20mA伝送用)
4~20mA信号1点を無線伝送する装置です。
省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。
送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途
装置・機器の動作を遠隔監視
可動部や移動体の計測、監視
計測結果を複数箇所で監視
配線の制約がある箇所
電源(V)
AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×113×36(アンテナ部をのぞく)
構成
送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台)
伝送距離(m)
屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04990073
MD2000-EC
中継器
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
04990082
MD2000-ER
受信器
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
04990098
MD2000-ET
送信器
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください