フレキシブルライト

フレキシブルライト - コジマ
(2件のレビュー)

高輝度LEDライト1個を太さ4mmの細長いフレキシブルガイドに取付けあるのでとても明るく、精密部品や機器、狭い箇所、小さな物を照らすスポット照明として最適です。ボディ裏側にマグネットがあるので、金属部に固定して使用できます。

用途狭く深い箇所、精密部品や機器、小さな物用スポット照明付属品専用ストラップ、単3電池3個質量(g)120電源単3電池3個本体寸法(mm)70×50×18電球白色高輝度LED1個ガイド径(mm)Φ4×450内容量1個
注意
※ストラップの色が黒、青、赤、黄のいずれかとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09344676スポットライトミニ
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09344676
2023-08-03
用途: バイクのタンクの中を覗いたり狭い部分で活躍します
自動車・二輪車・自転車関連業

通算3個購入しました。まずオンオフスイッチのボッチが取れて使いずらくなります。
次にマグネットが外れやすく何かで接着、固定しないといけません。そしてフレキシブルと本体との固定部がグラグラになり使いたい向きにならないというパターンで買い替えです。価格からするともう少し長持ちの構造変更に期待します

2018-07-02
用途: 自動車整備 ターボチャージャーフィン点検
新岐阜マツダ販売 

半年前に購入後本日まで調子良く使用しましたが突然点灯しなくなり電池切れかと思い交換しましたが二度と点灯しなくなりました。金額も値打ちでしたがもう少し長く使用できたら良かったと思います、明るさは満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする