曜日別特売

外径くん

外径くん - 丸井

円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。

最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ繰返し精度(mm)±0.03内容量1個
全6種類を絞り込む
測定範囲(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10282755MD-100-Φ30~150
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
10282737MD-200-Φ150~250
オープン
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月中旬
10282746MD-300-Φ250~350
オープン
139,800
153,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
10282764MD-400-Φ350~450
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月10日
10282773MD-500-Φ450~550
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
52711550MD-300【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)Φ250~350
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする