TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
4ch同時表示器 デュアルグラフシステムDG-1
最大4チャンネルを同時に計測できます。
保持設定機能を搭載しています。
自動グラフ化機能を搭載しています。
TRシリーズ、TIシリーズに接続が可能です。
保持設定機能搭載
様々な検査機器との組合せが可能です。
用途
計測データ4チャンネル同時表示+集録、4ch同時計測+保持設定機能+自動グラフ化機能
仕様
液晶5桁表示・表示明度切替可能・自動グラフ化機能搭載・保持設定機能搭載・データ集録・CSVデータ保存・CSV出力
トラスコ品番
481-2204
質量(kg)
1
測定精度
【ひずみ】±0.2%FS、【電圧】±0.3%FS
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16422376
DG-1
オープン
¥
939,800
¥
1,033,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください