Mitutoyo(ミツトヨ)
円錐スタイラス(超硬/12AAE867)
適合
(アーム)AB-71/72
材質
超硬合金
寸法H(mm)
20
先端角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
12AAE867
先端半径(μm)
25
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19241723
SPH-77
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください