片角スタイラス

片角スタイラス - Mitutoyo(ミツトヨ)
材質超硬合金先端角(°)12適合(アーム)AB-91/92寸法H(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354886先端半径(μm)25内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端半径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19241732SPH-9125
22,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする