大菱計器製作所
直角テスター
上下移動が電動式です。(自動、手動切替式)。
側面のスイッチを押すことによりスムースに移動します。
直角、真直が高精度で保持されています。
使用電源(V)
AC100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ダイヤルゲージは付属しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
測定範囲(mm)
直角度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52885053
HA101
150
12
300
±2.5
¥
1,210,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
42日以内出荷
返品不可
52885062
HA102
300
17
500
±3
¥
1,578,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください