曜日別特売

ポケットツインライト

ポケットツインライト - アルファーミラージュポケットツインライト - アルファーミラージュポケットツインライト - アルファーミラージュ
(3件のレビュー)

UVと白色LED、電球色と白色LEDのスイッチができる2種類のポケットライトです。

電源LR44電池3個寸法(mm)Φ13×70電球の種類LED内容量1個
注意
※ご使用の際は、直接光を見ないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電球
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55721085電球色オレンジLED、白色LED
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55721094UVUV LED、白色LED
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 普段使い
株式会社 家夢花夢建設業・工事業

景品等で頂くLR44ミニライトがすぐに壊れるので、キーホルダーに掛けれて、LR44が使えるライトを手元に明かりが欲しくてずっと探してました。機能的には十分満足してます。UVライトは別な意味でとても役立ってます。あるとかなり重宝しています。それと商品の特性からすると検査用だったかも?深いところまで把握したなかったかもです。

対象商品 : 55721085
2020-08-12
用途: 宝石の確認用
卸売・小売業

宝石のカラーチェンジを確認するために購入しました。
使用する上で支障はないのですが、全体的にややチープな作りです。

1が参考にしています
対象商品 : 55721094
2017-06-24
用途: UV硬化性樹脂(レジン等)の硬化作業

小型で便利ですが、同等品のペンライトが他店で送料込みで 1/5 の価格だった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする