パルスエンジンアワーメータ PET-3200R

パルスエンジンアワーメータ PET-3200R - 追浜工業
(6件のレビュー)

ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。
ダイレクトイグニッションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。

用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理。付属品アンテナリード線(0.5m)、マジックテープA・B材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×30測定時間0000:00~9999:59測定精度(r/min)±10内容量1台
注意
※・リセットツール、結束バンド付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55874683PET-3200R
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55874683
2025-01-22
用途: オフロードバイクの使用時間管理。
ペイントマンYUJI

使用時間管理に使ってます、
オーバーホール、メンテナンス管理、をするのに便利です、
リセット機能がありますので、内蔵電池の寿命までつかえます。電池交換が可能であればサイコーですね、
寿命が、約2年半でした。

対象商品 : 55874683
2024-04-09
用途: レーシングカート
ヘイ工房自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンの使用時間の管理ができ、電池切れ、故障もなく信頼性の高い商品で満足しています。

対象商品 : 55874683
2019-11-26
用途: 除雪機の後付け用として
教育・研究機関

新規に導入した除雪機(Honda HSM1590i)の稼働時間を計測するため、後付け可能なアワメーターとして購入しました。とても満足しています。
いい点:設置がカンタン
    価格が安い
いまいちな点:電池交換ができない
       表示が小さい
       バックライトがないので暗所では見えない
アンテナケーブルを除雪機のプラグキャップに3回ほど巻き付け、ビニテで保護するだけで、エンジン稼働中の点火プラグのパルス信号を検知して稼働時間を積算してくれます。
両面テープ付きの面ファスナーも同梱してあるので、それを利用して機体に貼付します。
貼り付け場所の条件として「水平」「振動の少ない」「水のかかりにくい」という、除雪機にはなかなか厳しいことが書いていますが、そこはそういうものと理解して、いい塩梅に使えばいいかなと。
電池交換不能で5年程度の使い捨てということになりますが、その時は買い替えればいいやという価格なのも助かります。(実際の電池寿命は使ってみないとわかりませんが)
バックライトがないので暗所では数字の確認がしづらいですが、価格や電池寿命等を考えれば無くていいと思います。
ヤマハの除雪機の公式オプションとしても本品が取り扱われているので、信頼がおけるものと思います。メンテナンスの目安に、おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 55874683
2020-01-10
用途: 除雪機等のエンジンの動作時間管理

最近は中国製の安価な製品もあるが、この商品よりかなり大きいので使いにくい。その点、この商品は大変コンパクトで良い。

対象商品 : 55874683
2019-12-04
用途: エンジンのメンテナンス時期の確認
スクーデリア自動車・二輪車・自転車関連業

非常に便利で使いやすく小さいので邪魔になりません。

1が参考にしています
対象商品 : 55874683
2019-03-30
用途: 機械のメンテナンス確認用

小型でどこにでも取り付けが出来メーターが見やすく機械のメンテナンス(オイル交換)時を把握しやすくGOOD!!!
本体に黒色があればなおさらVerry Good!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする