elcometer
超音波厚さ計 MTG6-TXC
仕様
MTG6超音波厚さ計本体、5MHz1/4インチ二振動子L型探触子、防塵防水加工(IP54)
トラスコ品番
107-1205
セット内容
収納ケース、カプラント、電池2本、USBケーブル、管理ソフトウェア
材質
硬質プラスチック
幅(mm)
73
高さ(mm)
145
質量(g)
280
奥行(mm)
37
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69504645
MTG6DL-TXC
¥
377,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500