ホワイトボード

ホワイトボード - Asmix(アスカ)ホワイトボード - Asmix(アスカ)ホワイトボード - Asmix(アスカ)ホワイトボード - Asmix(アスカ)ホワイトボード - Asmix(アスカ)ホワイトボード - Asmix(アスカ)ホワイトボード - Asmix(アスカ)ホワイトボード - Asmix(アスカ)
(4件のレビュー)

場所を選ばないシンプルデザイン磁石が付く金属ボード採用磁石で止まるマグネットイレーサー付きタテヨコ両用

設置方式壁掛材質(表面)スチール材質鉄板、PVC、紙繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※Sサイズ(品番:VWB060)のみ裏面マグネット付きになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85163033VWB060無地200×300
1,000
819
901(税込)
当日出荷
85163042VWB061無地300×400
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
85163058VWB062無地600×450
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85163042
2025-03-19
用途: 計画
マエダベーカリーサービス業

マーカー、イレーザー、小さいけど磁石まで付いてる。する事を紙に書いていたが、紙を無くして困ったりしたので目に届く所に置いて安心、。

2025-04-22
用途: お互いの連絡用に使用。
野澤研究所教育・研究機関

大きすぎないのが良い。てきとうな大きさと思います。

対象商品 : 85163042
2023-09-27
用途: 家族の伝言板
その他業種

マーカーを乗せる部分が、横幅いっぱいあったら、なお良い。
2本置くと、はみ出てしまいます。
それ以外は、値段以上に使い勝手が良くて、満足です。

対象商品 : 85163042
2021-12-20
用途: 介護施設で入り口の各種案内掲示用として。

必要なものが一通りそろっています。
マグネットもしっかりとくっつきますし、使い勝手は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする