曜日別特売

電動シャープナー

電動シャープナー - Asmix(アスカ)電動シャープナー - Asmix(アスカ)電動シャープナー - Asmix(アスカ)電動シャープナー - Asmix(アスカ)電動シャープナー - Asmix(アスカ)電動シャープナー - Asmix(アスカ)電動シャープナー - Asmix(アスカ)電動シャープナー - Asmix(アスカ)
(1件のレビュー)

エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナー
ムダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。
安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。
オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。

電源電動付属品取扱説明書(保証書つき)材質ABS質量(kg)1.1消費電力(W)34/27 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構使用電源(V)AC100 50/60Hz保証期間1年間温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)7待機電力(W)0 50/60Hz内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85163207EPS201Pピンク
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
85163216EPS201Wホワイト
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
85163198EPS201Bブルー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85163198EPS201B25169848EPS201BEPS201B 電動シャープナー Asmix(アスカ) 25169848電動シャープナーAsmix(アスカ)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85163198
2018-04-17
用途: 作業時のチェック、記録の為
製造業

商品については未着の為不明。
3日出荷のアイコンがあったにも関わらず、購入一週間でも届かず。
購入履歴をみて初めて12日後と判明。
その間連絡なし。
分かっていれば近くで購入したが残念である。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。出荷目安と実際にお届けする日数に開きの無いよう見直しをしますとともに、少しでも早くお届けできるよう今後も努力してまいります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする