曜日別特売

電動シャープナーDUO

電動シャープナーDUO - Asmix(アスカ)電動シャープナーDUO - Asmix(アスカ)電動シャープナーDUO - Asmix(アスカ)電動シャープナーDUO - Asmix(アスカ)電動シャープナーDUO - Asmix(アスカ)電動シャープナーDUO - Asmix(アスカ)電動シャープナーDUO - Asmix(アスカ)電動シャープナーDUO - Asmix(アスカ)
(1件のレビュー)

ハード挿入口には一般の鉛筆を、ソフト挿入口には色鉛筆を入れて削ることができます。切り替えはラクラク、ダイヤルを回すだけです。
芯先調整機構ありで芯の太さが変えられます(ハード挿入口のみ可)
無駄削り防止機構で削りすぎない(ハード挿入口のみ)
ハード挿入口はスパイラルの刃が回転し、ソフト挿入口ではシングルの刃が回転し削ります。

電源電動仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約160ml/70回付属品取扱説明書(保証書つき)材質ABS質量(kg)1.1消費電力(W)35/28 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×117×109機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構使用電源(V)AC100 50/60Hz保証期間1年間温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)10待機電力(W)0 50/60Hz内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85163225EPS600Bブルー
6,000
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85163286EPS600Wホワイト
6,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
85163252EPS600Pピンク
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85163286
2021-12-15
用途: 鉛筆削り

削り過ぎ防止機能が付いていて、すべての鉛筆に対応できるすぐれ物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする