Asmix(アスカ)
えんぴつけずりき
鉛筆の削りすぎを防ぐ、ムダ削り防止機構つき 切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆 ダストボックス容量/切削回数:約350mL/95回 材質:ABS
電源
手動
仕様
切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約350ml/95回
材質
ABS
質量(g)
289
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×75×141
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85163313
PS60B
ブルー
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
85163338
PS60P
ピンク
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください