曜日別特売

杣 チェンソー防護用チャップス

杣 チェンソー防護用チャップス - WAKO(和光商事)
(3件のレビュー)

EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。

材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズウエスト(cm)約80-105全長(cm)約89内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84960067T004D
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-23
用途: チェーンソー作業
有限会社希望舞台その他業種

軽いし、とても動きやすい。
身長168位ならちょうどいい、股間部分空いているが、それも動きやすい要因かも、したことないけどトイレでもいいかも。

対象商品 : 84960067
2023-04-01
用途: 伐採作業
建設業・工事業

いつも使用しています。安全に作業が出来て最高です。

対象商品 : 84960067
2018-03-27
用途: 伐木作業
サービス業

必要十分だと思う。やや不満な点が2つ。身長175cmだとやや短い。前面のちょうど股間部分が開いており、やや不安を感じる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする