十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。
電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能!
肥料の無駄撒きをなくして効率UP!
散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。
レインカバーやスクリーンも付属しています。
消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。

種類散粒機・散布機・散粉機質量(kg)11.5付属品透明雨カバーつき内容量1台
注意
※スパナを用いて組み立てが必要な商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー
タイヤサイズ
散布量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84960663SD58Lカバー範囲:約1500ml(肥料タイプにより変化します)35cm半径36cm範囲程度58
33,800
32,980
36,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
84960654SD26Lカバー範囲:約700ml(肥料タイプにより変化します)25.4cm半径30cm範囲程度26
23,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする