曜日別特売

メリーナ・パステ バターケース

メリーナ・パステ バターケース - マルケイ(国際化工)メリーナ・パステ バターケース - マルケイ(国際化工)

安全性を厳しくチェックした国内基準準拠製品。

用途形と色のエッセンス。材質本体:メラミン樹脂、蓋:AS樹脂付属品バターナイフ(ステンレス)質量(g)218寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.4×9.9×5.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84961056194パステパイン
1,850
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
84961065194パイン
1,850
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする