マルケイ(国際化工)
メリーナ バターケース 深型
(1件のレビュー)
安全性を厳しくチェックした国内基準準拠製品。450gの大型バターが入ります。
用途
シンプルで使いやすいテーブルウェア。
材質
本体:メラミン樹脂、蓋:AS樹脂、バターナイフ:18-8ステンレス
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.5×9.9×7.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84961074
M190 W
ホワイト
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84961083
M190 TPN
パステパイン
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください