田辺金具
銅のコーヒードリッパー
銅は熱伝導性が良く、熱ムラが少ない為、お湯がさめにくいため、美味しくドリップできます。
用途
雑味のない味わいに。
材質
本体:銅、内面:錫メッキ
質量(g)
157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.3×10.5×7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84962176
-
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください